Références
Metafram :22010013010
Rubix :0279-1010009


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE FP20 COL 10X13X10
Bague à collerette nuance FP 20 en alliage ferreux
Points forts
Conseillé pour des vitesses moyennes ou faibles (maxi 4m/s), bonne résistance au matage et conseillé pour les charges élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | fer fp20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
525,00 € HT
/ 500 unités
630,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours