Références
INA :EGF06080-E40-Y
Rubix :0269-1005948
Fabricant :0702030080000
EAN :4012802760668


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGF 06080 E40-Y QMC 100 EX : PAF06080P10 INA
Douille à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec support en acier
Bagues à collerette, sans entretien, ISO 3547, avec âme en acier
Points forts
Matière E40 sans entretien en métal / polymère, bonnes propriétés de glissement.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | acier |
| Série | egf..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,29 € HT
/ unité
1,55 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h