Actionneur à soufflet ou à membrane Festo EB-215-80
EB Actionneur pneumatique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EB-215-80
Rubix :0326-2179921
Fabricant :36488
EAN :4052568115906
Détails articles : VERIN A SOUFFLET EB-215-80 36488
Vérin à soufflet EB-215-80 sans entretien, pas d'effet de broutage Taille=215, Diamètre de montage requis=230 mm, Course=80 mm, Hauteur max. sorti=135 mm, Angle de basculement max.=20 deg
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre à soufflet eb |
|---|---|
| Pression nominale | 8 bar |
| Course du cylindre | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
499,22 € HT
/ unité
599,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours