Actionneur à soufflet ou à membrane Festo EB-250-185

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :EB-250-185
Rubix :0326-2297931
Fabricant :36493
EAN :4052568010249
VERIN A SOUFFLET EB-250-185

Résumé technique

Course du cylindre185 mm

Détails articles : VERIN A SOUFFLET EB-250-185


Vérin à soufflet EB-250-185 sans entretien, pas d'effet de broutage Taille=250, Diamètre de montage requis=265 mm, Course=185 mm, Hauteur max. sorti=275 mm, Angle de basculement max.=25 deg

Informations techniques


Attributs
Course du cylindre185 mm
757,66 € HT
/ unité
909,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours