Actionneur à soufflet ou à membrane Festo EB-325-95

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :EB-325-95
Rubix :0326-2250688
Fabricant :193788
EAN :4052568153373
VERIN A SOUFFLET EB-325-95

Résumé technique

Course du cylindre95 mm

Détails articles : VERIN A SOUFFLET EB-325-95


Vérin à soufflet EB-325-95 sans entretien, pas d'effet de broutage Taille=325, Diamètre de montage requis=340 mm, Course=95 mm, Hauteur max. sorti=150 mm, Angle de basculement max.=15 deg

Informations techniques


Attributs
Course du cylindre95 mm
757,40 € HT
/ unité
908,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours