Actionneur à soufflet ou à membrane Festo EB-385-115

EB Actionneur pneumatique

Voir les informations techniques

Références

Festo :EB-385-115
Rubix :0326-2577577
Fabricant :193789
EAN :4052568153380
VERIN A SOUFFL. EB-385-115

Résumé technique

Course du cylindre115 mm

Détails articles : VERIN A SOUFFL. EB-385-115


Vérin à soufflet EB-385-115 sans entretien, pas d'effet de broutage Taille=385, Diamètre de montage requis=400 mm, Course=115 mm, Hauteur max. sorti=175 mm, Angle de basculement max.=15 deg

Informations techniques


Attributs
Course du cylindre115 mm
919,49 € HT
/ unité
1 103,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours