Autre commande pneumatique Festo DZF-18-40-P-A

DZF Vérin plat

Voir les informations techniques
Références
Festo :DZF-18-40-P-A
Rubix :0326-2574945
Fabricant :164017
EAN :4052568136307
VERIN PLAT DZF-18-40-P-A
Résumé technique
Typedzf vérin plat, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZF-18-40-P-A


Vérin plat DZF-18-40-P-A avec tige anti-rotation pour détection de la position, avec bagues d'amortissement élastiques aux fins de course. Diverses possibilités de fixation, avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=40 mm, Diamètre de piston=(* 18 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=1,2 deg, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typedzf vérin plat, métrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,86 HT
/ unité
323,83 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours