Blouse jetable Tyvek IC 270 B WH MS XXL, Taille : 2XL | Couleur : Blanc | Matière principale : Tissu non tissé
DuPont™ Tyvek® IsoClean®, modèle IC 270 B WH MS stérile
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyvek :IC 270 B WH MS XXL
Rubix :C221-6134812
Fabricant :D15466157
EAN :0888120000250


Résumé technique
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière principale | tissu non tissé |
Documents
Détails articles : BLOUSE DE LABORATOIRE TYVEK 2XL MODELE IC 270 B, OPTION MS
DuPont™ Tyvek® IsoClean® blouse de laboratoire à col bordé, modèle IC 270 B WH MS (traité-lavé et stérile). Coloris blanc. Stérilisé aux rayons gamma et conditionné pour salle blanche. Coutures scellées. Élastique recouvert sur les poignets. Fermeture à boutons-pression sur le devant pour habillage et déshabillage faciles. Catégorie I.
Points forts
Conditionnés selon un système de double barrière, consistant en un emballage intérieur et un emballage extérieur, à ouverture facile, validés pour les salles blanches.
Applications
Stériles et conditionés pour salle blanche: utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière principale | tissu non tissé |
| Catégorie | 1 |
| Matière | tyvek® isoclean® cs |
| Grammage | 41,5 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
620,10 € HT
/ 30 unités
744,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h