Bottes en caoutchouc Dunlop Protective Footwear A442AB1-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Vert | Matière principale : Chlorure de polyvinyle (PVC)
Dunlop Acifort Hazguard full Safety
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dunlop Protective Footwear :A442AB1-44
Rubix :6962-6147852
Fabricant :A442AB1-44




Résumé technique
| EU Pointure | 44 |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
Documents
Détails articles : BOTTE ACIFORT HAZGUARD FULL T.44 PVC
La botte de sécurité Dunlop Acifort HazGuard full safety est fabriquée à partir d’un composé PVC renforcé de nitrile et de polymère. Cette botte garantit une résistance accrue aux produits chimiques tout en assurant un confort prolongé pour l’utilisateur. Dotée d’une semelle extérieure autonettoyante et antiglisse SRA++, elle combine sécurité, durabilité et fonctionnalité, répondant ainsi aux besoins des professionnels travaillant dans des conditions exigeantes.
Caractéristiques:
La botte Dunlop Acifort HazGuard full safety se distingue par sa capacité à protéger efficacement contre les substances chimiques grâce à son composé exclusif en PVC renforcé de nitrile et de polymère. Sa conception inclut un embout et une semelle intercalaire en acier pour une sécurité maximale, tandis que sa semelle extérieure est non seulement antiglisse, mais également autonettoyante, ce qui la rend idéale pour les environnements où la propreté et l’adhérence sont essentielles. Légère et antistatique, elle absorbe également les chocs pour réduire la fatigue au cours de longues périodes de travail. Sa protection étendue inclut une étanchéité complète et une résistance aux huiles et hydrocarbures, offrant ainsi une solution fiable pour les professionnels confrontés à des conditions difficiles.
Spécifications:
- Matière de la Tige : Acifort®
- Matière de la Semelle : Acifort®
- Couleur : Vert
- Pointures : du 39 au 48
- Semelle antiglisse : SRA
- Semelle résistante aux huiles : Oui
- Résistant aux hydrocarbures : Oui
- Code "Résistant aux produits chimiques" : 9
- Absorption de l’énergie : Oui
- Isolation électrique : Antistatique
- Protection des chevilles : Oui
- Protection des métatarses : Non.
Normes:
Cette botte Dunlop Acifort HazGuard full safety est conforme aux normes EN 13832-3 et EN ISO 20345.
- EN 13832-3 : Cette norme spécifie les exigences relatives à la résistance des chaussures à des produits chimiques J (n-heptane), K (hydroxyde de sodium à 40 %), O (dihydrogène o-phthalate), P (acide nitrique à 65 %), Q (acide sulfurique à 30 %), R (ammoniac) et L (autres produits chimiques à 50 %).
- EN ISO 20345 S5 AN SRA: Cette norme couvre les exigences de sécurité pour les chaussures professionnelles, incluant un embout de protection, une semelle anti-perforation, ainsi qu’une résistance à l’antiglisse et aux huiles, offrant une sécurité et un confort accrus.
Informations sur la marque:
Dunlop Protective Footwear, fondé en 1888 par le vétérinaire écossais John Boyd Dunlop, est le premier fabricant mondial de chaussures de sécurité. Depuis plus de 130 ans, l'entreprise innove continuellement pour offrir des bottes confortables et protectrices aux travailleurs de divers secteurs, notamment l'agriculture, l'agroalimentaire, la construction, l'industrie, le pétrole, le gaz et l'exploitation minière. Parmi ses innovations majeures figurent l'introduction des bottes en PVC au début du 20ᵉ siècle, la création de la première botte Purofort® et le lancement de la gamme Acifort, qui ont transformé les conditions de travail dans de nombreuses industries.
Caractéristiques:
La botte Dunlop Acifort HazGuard full safety se distingue par sa capacité à protéger efficacement contre les substances chimiques grâce à son composé exclusif en PVC renforcé de nitrile et de polymère. Sa conception inclut un embout et une semelle intercalaire en acier pour une sécurité maximale, tandis que sa semelle extérieure est non seulement antiglisse, mais également autonettoyante, ce qui la rend idéale pour les environnements où la propreté et l’adhérence sont essentielles. Légère et antistatique, elle absorbe également les chocs pour réduire la fatigue au cours de longues périodes de travail. Sa protection étendue inclut une étanchéité complète et une résistance aux huiles et hydrocarbures, offrant ainsi une solution fiable pour les professionnels confrontés à des conditions difficiles.
Spécifications:
- Matière de la Tige : Acifort®
- Matière de la Semelle : Acifort®
- Couleur : Vert
- Pointures : du 39 au 48
- Semelle antiglisse : SRA
- Semelle résistante aux huiles : Oui
- Résistant aux hydrocarbures : Oui
- Code "Résistant aux produits chimiques" : 9
- Absorption de l’énergie : Oui
- Isolation électrique : Antistatique
- Protection des chevilles : Oui
- Protection des métatarses : Non.
Normes:
Cette botte Dunlop Acifort HazGuard full safety est conforme aux normes EN 13832-3 et EN ISO 20345.
- EN 13832-3 : Cette norme spécifie les exigences relatives à la résistance des chaussures à des produits chimiques J (n-heptane), K (hydroxyde de sodium à 40 %), O (dihydrogène o-phthalate), P (acide nitrique à 65 %), Q (acide sulfurique à 30 %), R (ammoniac) et L (autres produits chimiques à 50 %).
- EN ISO 20345 S5 AN SRA: Cette norme couvre les exigences de sécurité pour les chaussures professionnelles, incluant un embout de protection, une semelle anti-perforation, ainsi qu’une résistance à l’antiglisse et aux huiles, offrant une sécurité et un confort accrus.
Informations sur la marque:
Dunlop Protective Footwear, fondé en 1888 par le vétérinaire écossais John Boyd Dunlop, est le premier fabricant mondial de chaussures de sécurité. Depuis plus de 130 ans, l'entreprise innove continuellement pour offrir des bottes confortables et protectrices aux travailleurs de divers secteurs, notamment l'agriculture, l'agroalimentaire, la construction, l'industrie, le pétrole, le gaz et l'exploitation minière. Parmi ses innovations majeures figurent l'introduction des bottes en PVC au début du 20ᵉ siècle, la création de la première botte Purofort® et le lancement de la gamme Acifort, qui ont transformé les conditions de travail dans de nombreuses industries.
Points forts
- Résistance certifiée aux produits chimiques (J, K, O, P, Q, R, et L) ;
- Semelle autonettoyante et antiglisse SRA++ ;
- Légère et absorbant les chocs, réduisant la fatigue lors de longues journées de travail ;
- Protection complète grâce à un embout et une semelle intercalaire en acier ;
- Entièrement étanche et résistante aux hydrocarbures et huiles ;
- Design ergonomique pour un confort prolongé et une sécurité renforcée ;
- Antistatique.
- Semelle autonettoyante et antiglisse SRA++ ;
- Légère et absorbant les chocs, réduisant la fatigue lors de longues journées de travail ;
- Protection complète grâce à un embout et une semelle intercalaire en acier ;
- Entièrement étanche et résistante aux hydrocarbures et huiles ;
- Design ergonomique pour un confort prolongé et une sécurité renforcée ;
- Antistatique.
Applications
La botte Dunlop Acifort HazGuard full safety est idéale pour une utilisation dans des environnements industriels, tels que l’industrie chimique, l’agriculture, la construction, et les ateliers mécaniques. Elle est particulièrement adaptée aux travaux où l’exposition à des substances chimiques, à l’huile, et aux hydrocarbures est fréquente.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 44 |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Matière | acifort® |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,40 € HT
/ paire
210,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
44