Douille Stahlwille 03410056, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 40 mm | Longueur: 45 mm

Douille

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stahlwille :03410056
Rubix :K642-5269980
EAN :4018754008018
DOUILLE 1/2 OUVERTURE DE 1.1/4 L. 45MM 50A

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre40 mm
Longueur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE 1/2 OUVERTURE DE 1.1/4 L. 45MM 50A


ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E|(valeur d´essai)
acier à hautes performances HPQ®, chromées

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre40 mm
Longueur45 mm
Finitionchromé
Poids196 g
36,66 HT
/ unité
43,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours