Douille Facom K.36B, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 36 mm | Longueur: 59 mm

K.B - Douilles 3/4" 12 pans métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :K.36B
Rubix :0139-5003037
EAN :3148516597113
DOUILLE 3/4 12 PANS 36MM - K.36B - (UC5)

Résumé technique

Carré d'entraînement3/4 ''
Diamètre36 mm
Longueur59 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE 3/4 12 PANS 36MM - K.36B - (UC5)


K.B - Douilles 3/4" 12 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs.
- Equipées d'un bouton de déverrouillage rapide.
- Présentation : chromée satinée.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/4 ''
Diamètre36 mm
Longueur59 mm
Poids347 g
25,53 HT
/ unité
30,64 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h