Douille Facom J.8, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 17.6 mm | Longueur: 27 mm
J -Douilles 3/8" 12 pans métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :J.8
Rubix :0139-5002694
EAN :3148510271200




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 17,6 mm |
| Longueur | 27 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 3/8 12 PANS DE 8MM - J.8 - (UC5)
J -Douilles 3/8" 12 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Présentation : chromée brillante.
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Présentation : chromée brillante.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 17,6 mm |
| Longueur | 27 mm |
| Carré | 8 mm |
| Finition | brillant |
| Poids | 25 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,18 € HT
/ unité
6,22 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours