Douille Facom S.13LA, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 21.8 mm | Longueur: 77 mm

S.LA - Douilles 1/2" longues 12 pans métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :S.13LA
Rubix :0139-5003441
EAN :3148510553153
DOUILLE 1/2 LGUE 12PANS 13MM S.13LA

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre21,8 mm
Longueur77 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE 1/2 LGUE 12PANS 13MM S.13LA


S.LA - Douilles 1/2" longues 12 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
- Présentation : chromée brillante.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Diamètre21,8 mm
Longueur77 mm
Carré13 mm
Poids115 g
14,84 HT
/ unité
17,81 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h