Douille Facom S.1'LA, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 33.3 mm | Longueur: 82.2 mm
S.LA - Douilles 1/2" longues 12 pans en pouces
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :S.1'LA
Rubix :0139-5003452
Fabricant :S.1PLA
EAN :3148510558257





Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 33,3 mm |
| Longueur | 82,2 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 1/2 LGUE 12PANS 1 S.1'LA
S.LA - Douilles 1/2" longues 12 pans en pouces
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
- Présentation : chromée brillante.
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
- Présentation : chromée brillante.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 33,3 mm |
| Longueur | 82,2 mm |
| Poids | 255 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,22 € HT
/ unité
24,26 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours