Références
INA :EGB8060-E40-B-Y
Rubix :0269-1244824
Fabricant :0708665890000
EAN :4012802755398


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 60 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB 8060 E40-B-Y QMC 5 INA
Bague lisse composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support en bronze
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Série | egb..-e40-b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
415,25 € HT
/ 5 unités
498,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours