Bague cylindrique Metafram 11022029022
Bague autolubrifiante BP25 cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Metafram :11022029022
Rubix :0279-1010243


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 29 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : BAGUE BP25 CYL 22X29X22
Coussinet en bronze.
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 29 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
436,50 € HT
/ 75 unités
523,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours