Références
INA :EGB3530-E40-B-Y
Rubix :0269-1244830
Fabricant :0700625360000
EAN :4012802759068


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 39 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB 3530 E40-B-Y QMC 10 INA
Bague lisse composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support en bronze
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 39 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Série | egb..-e40-b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,76 € HT
/ unité
12,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours