Bague cylindrique Metafram 33080175120
Ebauche SO16
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Metafram :33080175120
Rubix :0279-1010465


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 175 mm |
| Largeur | 120 mm |
Documents
Détails articles : EBAUCHE SO16 80X175X120
Fonctionnement sans entretien. Précision dimensionnelle élevée. Excellent état de surface. Réduction de poids par rapport aux composants similaires non poreux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 175 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Matière | fer-cuivre so16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 095,17 € HT
/ unité
1 314,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours