Bague cylindrique SKF PRMF 808580
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PRMF 808580
Rubix :0301-1357690
Fabricant :116227
EAN :7316571397450
Détails articles : COUSSINET PRMF 808580 SKF
Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets à collerette en bronze roulé SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Ils représentent la solution idéale dans les environnements sales où de hauts niveaux de pollution rendent la relubrification nécessaire. Leur surface de glissement est dotée d'alvéoles de lubrification en forme de diamant qui servent de réservoirs pour libérer progressivement le lubrifiant pendant le fonctionnement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,32 € HT
/ unité
125,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

