Références
INA :EGB1625-E40-Z
Rubix :0269-1006111
Fabricant :0679541460000
EAN :4012802618785




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : BAGUE LISSE EGB 1625 E40-Z QMC 100 EX : PAP1625P10 INA
Bushing INA
Points forts
Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.
Applications
Pour palier lisse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Série | egb..-e40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,05 € HT
/ unité
3,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h