Bague cylindrique Metafram 11032038020
Bague autolubrifiante BP25 cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Metafram :11032038020
Rubix :0279-1010307


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : BAGUE BP25 CYL 32X38X20
Coussinet en bronze.
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,12 € HT
/ unité
7,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h