Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) Bosch Rexroth R103562520
Douille
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R103562520
Rubix :0234-0622482




Résumé technique
| Série | lsa |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 25 mm |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
Détails articles : LINEAR SET ALUMINIUM FERME AVEC DOUILLES A BILLES SUPER
ENSEMBLE LINÉAIRE LSA-A-25-DD
Jeu linéaire LSA-A-25-DD
Informations techniques
Attributs
| Série | lsa |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 25 mm |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Longueur | 67 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,80 € HT
/ unité
206,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h