Douille SAM RTX-4, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 11.2 mm | Longueur: 22 mm
Douille Torx
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :RTX-4
Rubix :0149-5017475
EAN :3272670374232




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 11,2 mm |
| Longueur | 22 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE TORX RTX- 4
Douille porte-embout 1/4 . Maintien de l'embout de vissage dans la douille par jonc. Finition chromée polie.
Points forts
Maintien de l'embout de vissage dans la douille par jonc.
Applications
Permet le serrage et déserrage des écrous.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 11,2 mm |
| Longueur | 22 mm |
| Poids | 6 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,08 € HT
/ unité
10,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours