Douille Facom S.29H, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 31.3 mm | Longueur: 44 mm
S.H - Douilles 1/2" 6 pans métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :S.29H
Rubix :0139-5002939
EAN :3148510541105





Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 31,3 mm |
| Longueur | 44 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 1/2 6 PANS 29MM - S.29H - (UC5)
S.H - Douilles 1/2" 6 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Présentation : chromée brillante.
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Présentation : chromée brillante.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 31,3 mm |
| Longueur | 44 mm |
| Carré | 29 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 179 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,37 € HT
/ unité
7,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h