Douille Facom K.42HB, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 40 mm | Longueur: 66.9 mm

K.HB - Douilles 3/4" 6 pans métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :K.42HB
Rubix :0139-5003067
EAN :3148516601216
DOUILLE 3/4 6 PANS 42MM K.42HB

Résumé technique

Carré d'entraînement3/4 ''
Diamètre40 mm
Longueur66,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE 3/4 6 PANS 42MM K.42HB


K.HB - Douilles 3/4" 6 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs.
- Equipées d'un bouton de déverrouillage rapide.
- Présentation : chromée satinée.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/4 ''
Diamètre40 mm
Longueur66,9 mm
Carré42 mm
Finitionsatin/chrome
Poids552 g
25,95 HT
/ unité
31,14 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h