Douille Facom J.16H, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 19.9 mm | Longueur: 30 mm

J.H - Douilles 3/8" 6 pans métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :J.16H
Rubix :0139-5002844
EAN :3148510274805
DOUILLE 3/8 6 PANS DE 16MM - J.16H - (UC5)

Résumé technique

Carré d'entraînement3/8 ''
Diamètre19,9 mm
Longueur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE 3/8 6 PANS DE 16MM - J.16H - (UC5)


J.H - Douilles 3/8" 6 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Disponible en jeu sur rack métallique (Réf J.40U).
- Présentation : chromée brillante.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/8 ''
Diamètre19,9 mm
Longueur30 mm
Carré16 mm
Finitionchromé
Poids45 g
6,08 HT
/ unité
7,30 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h