Douille SAM JTX-7, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 17 mm | Longueur: 26 mm
Douille Torx
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :JTX-7
Rubix :0149-5016173
EAN :3272670374331




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 17 mm |
| Longueur | 26 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE TORX JTX- 7
Douille longue spéciale de 27mm KSR27 pour K21Poids : 350 g
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 17 mm |
| Longueur | 26 mm |
| Poids | 680 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,15 € HT
/ unité
19,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours