Douille Roebuck 865357, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 8 mm | Longueur: 25 mm

Douilles 1/4'' 6 pans

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :865357
Rubix :C600-5285755
EAN :3660338197086
DOUILLE 1/4 8 MM
brand logo

Résumé technique

Carré d'entraînement1/4 ''
Diamètre8 mm
Longueur25 mm

Documents

Détails articles : DOUILLE 1/4 8 MM


Normes : DIN 3124 / NF ISO 1174-1 / NF ISO 1711-1 / NF ISO 2725-1
Douilles 1/4" finition mat, 6 pans.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/4 ''
Diamètre8 mm
Longueur25 mm
2,50 HT
/ unité
3,00 TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
2,50 HT / unité
3 à 5
2,30 HT / unité
6 et plus
2,18 HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h