Douille Wera 05004557001, Carré d'entraînement: 1/2' '' | Diamètre: 17 mm | Longueur: 83 mm

Douille longue à emmanchement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05004557001
Rubix :4727-5539550
Fabricant :05004557001
EAN :4013288210630
8790 HMC DEEP DOUILLE LONGUE A EMMANCHEMENT 1/2, 17X83 MM

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2' ''
Diamètre17 mm
Longueur83 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : 8790 HMC DEEP DOUILLE LONGUE A EMMANCHEMENT 1/2, 17X83 MM


8790 HMC Deep Douille longue à emmanchement 1/2", 17 x 83 mm

Points forts

Douilles longues ½" pour usage manuel et sur machine (ISO 2725-part 3) avec gorge à bille; pour vis et écrous 6 pans. Pour un usage manuel et machine (sans chocs) et un accès profond ou vissage sur goujon. Marquage de couleur Take it easy pour trouver facilement le bon outil. Moletage permettant un usage efficace même avec les mains grasses. Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans. Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2' ''
Diamètre17 mm
Longueur83 mm
Carré12,7 mm
Finitionsatin/chrome
Poids137 g
46,41 € HT
/ unité
55,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours