Douille Facom J.16HLA, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 20 mm | Longueur: 60 mm
J.HLA - Douilles 3/8" longues 6 pans métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :J.16HLA
Rubix :0139-5020276
EAN :3148510273969




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Longueur | 60 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 3/8 LGUE 6 PANS 16MM J.16HLA
J.HLA - Douilles 3/8" longues 6 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
- Disponible en jeu sur rack métallique : Réf JL.40E (7 --> 15 mm) et Réf JL.41E (16 --> 24 mm).
- Présentation : chromée brillante.
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
- Disponible en jeu sur rack métallique : Réf JL.40E (7 --> 15 mm) et Réf JL.41E (16 --> 24 mm).
- Présentation : chromée brillante.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Longueur | 60 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 85 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,35 € HT
/ unité
20,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h