Douille Gedore 32 38, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 38 mm | Longueur: 20 mm

Douille hexagonale profil UD 32

Voir les informations techniques
Références
Gedore :32 38
Rubix :8965-5440817
Fabricant :6271000
EAN :4010886627105
DOUILLE 3/4 38 MM
Résumé technique
Carré d'entraînement3/4 ''
Diamètre38 mm
Longueur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE 3/4 38 MM


Douille 3/4" 38 mm Selon DIN 3124, ISO 2725-1 Carré d'entraînement selon DIN 3120 - D 20, ISO 1174, avec goupille de verrouillage Manuelle, poignée moletée Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé * non normalisé

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/4 ''
Diamètre38 mm
Longueur20 mm
Finitionchromé
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,70 HT
/ unité
52,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours