Douille Facom K.55HB, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 45 mm | Longueur: 75 mm

K.HB - Douilles 3/4" 6 pans métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :K.55HB
Rubix :0139-5003072
EAN :3148516601643
DOUILLE 3/4 6 PANS 55MM K.55HB

Résumé technique

Carré d'entraînement3/4 ''
Diamètre45 mm
Longueur75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE 3/4 6 PANS 55MM K.55HB


K.HB - Douilles 3/4" 6 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs.
- Equipées d'un bouton de déverrouillage rapide.
- Présentation : chromée satinée.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/4 ''
Diamètre45 mm
Longueur75 mm
Carré55 mm
Poids875 g
39,23 € HT
/ unité
47,08 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h