Douille Facom K.32HB, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 36 mm | Longueur: 59 mm
K.HB - Douilles 3/4" 6 pans métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :K.32HB
Rubix :0139-5003060
EAN :3148516598844




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 36 mm |
| Longueur | 59 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 3/4 6 PANS 32MM - K.32HB - (UC5)
K.HB - Douilles 3/4" 6 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs.
- Equipées d'un bouton de déverrouillage rapide.
- Présentation : chromée satinée.
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs.
- Equipées d'un bouton de déverrouillage rapide.
- Présentation : chromée satinée.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 36 mm |
| Longueur | 59 mm |
| Carré | 32 mm |
| Poids | 301 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,48 € HT
/ unité
20,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h