Douille tournevis Facom EP.602T, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 50 mm | Finition: Polie
Embout High Perf' - série 6 pour vis cruciformes Phillips
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :EP.602T
Rubix :0139-5004219
EAN :3148510241555


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 2 |
| Empreinte | phillips (ph) |
Documents
Détails articles : EMBOUT 1/4 PHILLIPS 2 LONG 50MM - EP.602T - (UC10/US50)
Entraînement 1/4 - 6,35 mm à gorge. Norme : NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 2 |
| Empreinte | phillips (ph) |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,58 € HT
/ unité
6,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h