Douille tournevis Facom EH.107/32, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 25 mm | Finition: Satin/Chrome
EH.1 - Embouts standards série 1 pour vis 6 pans creux en pouces
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :EH.107/32
Rubix :0139-5003875
EAN :3148510233789




Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 7/32 in |
| Empreinte | hex / allen |
Documents
Détails articles : EMBOUT 1/4 6 PANS 7/32 L25MM - EH.107/32 - (UC10)
EH.1 - Embouts standards série 1 pour vis 6 pans creux en pouces
- Pour vissage manuel.
- Entraînement 1/4" - 6,35 mm.
- Pour vissage manuel.
- Entraînement 1/4" - 6,35 mm.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 7/32 in |
| Empreinte | hex / allen |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,26 € HT
/ unité
7,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h