Douille tournevis Facom EX.008, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 28 mm | Finition: Satin/Chrome
EX.0 - Embouts de vissage pour vis Torx®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :EX.008
Rubix :0139-5004285
EAN :3148510257891



Documents
Détails articles : EMBOUT 4MM TORX 8 LONG 28MM - EX.008 - (UC5)
EX.0 - Embouts de vissage pour vis Torx®
- Pour vissage manuel de précision.
- Entraînement 4 mm.
- Utilisables avec le tournevis Micro-Tech® porte-embouts AEM.M.
- Utilisables avec les tournevis dynamométriques Micro-Tech® séries A.300MT et A.340MT.
- Pour vissage manuel de précision.
- Entraînement 4 mm.
- Utilisables avec le tournevis Micro-Tech® porte-embouts AEM.M.
- Utilisables avec les tournevis dynamométriques Micro-Tech® séries A.300MT et A.340MT.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 28 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 8 |
| Empreinte | profil torx |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,35 € HT
/ 5 unités
52,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
