Raccord à visser droit Parker Hannifin GE08LR3/8EDOMDCF


Douille droite à visser EO

Références
parker hannifin :GE08LR3/8EDOMDCF
rubix :7826-2298260
UNION MALE 3/8 TUBE 8L
brand logo
Résumé technique
MatièreAcier
TypeGoujon mâle Ermeto DIN
Diamètre de filetage (pouce)G 3/8A BSPP ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION MALE 3/8 TUBE 8L


Douille droite à visser/acier

Informations techniques


Attributs
MatièreAcier
TypeGoujon mâle Ermeto DIN
Diamètre de filetage (pouce)G 3/8A BSPP ''
Pression mini de service100 bar
Pression maxi de service800 bar
ExécutionGE08
Diamètre extérieur du tube8 mm
Diamètre de raccordement 2 (métrique)8 mm
Température mini-40 °C
Température maxi250 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,50 HT
/ 50 unités
413,40 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours