Raccord à visser droit Camozzi 6512 6-1/8
Goujon fileté mâle - Parallèle
Voir les informations techniquesRéférences
Camozzi :6512 6-1/8
Rubix :3294-2302648
Fabricant :6512 6-1/8


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | goujon fileté mâle parallèle |
| Diamètre de filetage (pouce) | g1/8 '' |
Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE DROIT M1/8 CY TUBE 6
Connecteur de goujon fileté mâle 6512. Versions de tube de 4 à 8 mm fournies en multiples de 10. 10 à 12 mm fournies en multiples de 5.
50-6512-0656 6512 6-1/8
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | goujon fileté mâle parallèle |
| Diamètre de filetage (pouce) | g1/8 '' |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Diamètre de raccordement 2 | 6 mm |
| Type de fluide | air comprimé |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,10 € HT
/ unité
2,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h