Raccord instantané pneumatique Festo QSRL-G1/8-4
Raccord en L à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSRL-G1/8-4
Rubix :0326-2572843
Fabricant :186285
EAN :4052568040772

Résumé technique
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
Détails articles : RACCORD COUDE TOURNA NT QSRL-G1/8 8-4
Raccord coudé tournant QSRL-G1/8-4 Pivotant à 360°, avec roulement à billes, filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=1,9 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,89 € HT
/ unité
34,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours