Canon de perçage Norelem 08910-A0500X08
Douille de perçage à collerette DIN 172
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :08910-A0500X08
Rubix :0097-0031820
EAN :4059495194370


Résumé technique
| Diamètre extérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 5 mm |
| Hauteur | 8 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE PERCAGE A COL. DIN172 5X8X8 08910-A0500X8
Matière : Acier de cémentation spécial.
Finition : Trempé, classe de résistance 10 et rectifié.
Forme A : bord de l'alésage arrondi d'un côté.
Forme B : Bords de l’alésage arrondis des deux côtés.
Finition : Trempé, classe de résistance 10 et rectifié.
Forme A : bord de l'alésage arrondi d'un côté.
Forme B : Bords de l’alésage arrondis des deux côtés.
Applications
Pour les diamètres jusqu'à 15mm, les paliers sont de 0.1mm.
Pour les diamètres supérieurs à 15mm, les paliers sont de 0.5mm.
Pour les diamètres supérieurs à 15mm, les paliers sont de 0.5mm.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 5 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Forme | a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,86 € HT
/ unité
8,23 € TTC

- Livraison habituellement sous (17) jours