Canon de perçage Norelem 08900-A1000X20
Douille de perçage cylindrique DIN 179
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :08900-A1000X20
Rubix :0097-0031543
EAN :4059495183664





Résumé technique
| Diamètre extérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 10 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE DE PERCAGE CYL. DIN179 10X15X20 08900-A1000X20
Matière : Acier de cémentation spécial.
Finition : Trempé, classe de résistance 10 et rectifié.
Forme A : bord de l'alésage arrondi d'un côté.
Forme B : Bords de l’alésage arrondis des deux côtés.
Finition : Trempé, classe de résistance 10 et rectifié.
Forme A : bord de l'alésage arrondi d'un côté.
Forme B : Bords de l’alésage arrondis des deux côtés.
Applications
Pour les diamètres jusqu'à 15mm, les paliers sont de 0.1mm.
Pour les diamètres supérieurs à 15mm, les paliers sont de 0.5mm.
Pour les diamètres supérieurs à 15mm, les paliers sont de 0.5mm.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 10 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Forme | a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,54 € HT
/ unité
9,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h