Canon de perçage Norelem 08910-A1200X20
Douille de perçage à collerette DIN 172
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :08910-A1200X20
Rubix :0097-0032061
EAN :4059495196480


Résumé technique
| Diamètre extérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 12 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE PERCAGE A COL. DIN172 12X18X20 08910-A1200X20
Matière : Acier de cémentation spécial.
Finition : Trempé, classe de résistance 10 et rectifié.
Forme A : bord de l'alésage arrondi d'un côté.
Forme B : Bords de l’alésage arrondis des deux côtés.
Finition : Trempé, classe de résistance 10 et rectifié.
Forme A : bord de l'alésage arrondi d'un côté.
Forme B : Bords de l’alésage arrondis des deux côtés.
Applications
Pour les diamètres jusqu'à 15mm, les paliers sont de 0.1mm.
Pour les diamètres supérieurs à 15mm, les paliers sont de 0.5mm.
Pour les diamètres supérieurs à 15mm, les paliers sont de 0.5mm.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 12 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Forme | a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,04 € HT
/ unité
13,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours