Courroies crantées HTD Optibelt 204 3M 9

optibelt OMEGA 3M

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :204 3M 9
Rubix :0314-1309491
Fabricant :1550652
EAN :4014486039757
COURROIE DENTEE 204 3M 9 OMEGA

Résumé technique

Profil3m
Longueur primitive204 mm
Largeur courroie9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 204 3M 9 OMEGA


Les performances des courroies dentées optibelt OMEGA sont le résultat de recherches et de développements conséquents. Les diverses applications avec les courroies Optibelt ZR et Optibelt-HTD® ont été prises en considération dans la réalisation de cette nouvelle génération de courroies. Les courroies dentées sans fin OMEGA ouvrent de nouvelles perspectives pour des transmissions de puissance synchrones et des entraînements à positionnement précis.

Informations techniques


Attributs
Profil3m
Longueur primitive204 mm
Largeur courroie9 mm
Matièrechloroprène
Division de dent3 mm
Nombre de dents68
5,47 € HT
/ unité
6,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours