Courroies crantées HTD Mecaline 450H440

Douille de courroie de distribution classique Mecaline H pitch

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :450H440
Rubix :X600-1495629
MANCHON DENTE H 450 LE MANCHON DE 440 MM

Résumé technique

Profilh
Longueur primitive1143 mm
Largeur courroie440 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DENTE H 450 LE MANCHON DE 440 MM


Les courroies dentées Mecaline à pas classique sont fabriquées à partir de caoutchouc CR avec un cordon en fibre de verre et ont une dureté de 73°SHA. Le produit présente une résistance élevée à la fatigue, une bonne résistance à la chaleur et aux agents environnementaux, un faible niveau sonore et ne nécessite ni lubrification ni entretien. Il permet la transmission de puissance ou le transport par transmission synchrone. Les courroies (découpées dans des manchons) sont des transmetteurs de puissance très efficaces. Le produit fourni ici est un manchon qui peut être coupé aux largeurs de courroie souhaitées.

Points forts

Plage de température -20° à +100°C, Résistant à l'huile sous conditions

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive1143 mm
Largeur courroie440 mm
Matièrechloroprène
Division de dent12,7 mm
Nombre de dents90
142,69 € HT
/ unité
171,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (36) jours