Courroies crantées HTD Gates HTD 325 5M 9

Courroie Synchrone PowerGrip HTD

Voir les informations techniques

Références

Gates :HTD 325 5M 9
Rubix :7608-1148838
Fabricant :929390105
EAN :5412571315431
COURROIE DENTEE HTD 325 5M 9MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE

Résumé technique

Profil5m htd
Longueur primitive325 mm
Largeur courroie9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE HTD 325 5M 9MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE


Rubber synchronous belt with HTD tooth profile. The tensile cords provide the required strength, but are at the same time, extremely flexible and resistance to elongation. Special round teeth improve the load distribution and permit a heavier loading. Economical in use. Lubrication and post-tensioning as a result of stretch and wear are unnecessary.

Points forts

• Durée de vie de service longue et garantie sans tracas.
• Grande plage de puissance et un grand nombre de rapports de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Profil5m htd
Longueur primitive325 mm
Largeur courroie9 mm
Matièrechloroprène
Division de dent5 mm
Nombre de dents65
9,66 € HT
/ unité
11,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours