Douille SAM J-20, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 20 mm | Longueur: 28.5 mm
Douille Courte 3/8 12 Pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :J-20
Rubix :0149-5015991
EAN :3272670226128
Documents
Détails articles : DOUILLE JUNIOR J-20 UC 5
Clipsage de la douille sur les accessoires 3/8" à l'aide d'une bille. Forgée en acier au chrome-vanadium. Surface Drive SAM.Présentation chromée polie brillante.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Longueur | 28,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,95 € HT
/ 5 unités
53,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours


