Douille SAM J-9/16, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 19.6 mm | Longueur: 28 mm
Douille Courte 3/8 12 Pans 9/16
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :J-9/16
Rubix :0149-5016020
EAN :3272670237896


Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 19,6 mm |
| Longueur | 28 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE JUNIOR J- 9/16
Ces douilles présentent une hélice conique traitée à l’intérieur qui vient agripper la paroi extérieure des antivols.
Le kit de 2 douilles réversibles 19141S répond aux antivols courants (70% du marché).
Pour les autres dimensions, sélectionner les douilles à une seule dimension qui se montent directement sur la clé à chocs sans nécessité de l’allonge 50 mm.
Forgées en acier au chrome vanadium.
Clipsage de la douille sur les accessoires 3/8" à l'aide d'une bille.
Surface Drive SAM.
Présentation chromée polie brillante.
Normes : DIN 3124, NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1.
Le kit de 2 douilles réversibles 19141S répond aux antivols courants (70% du marché).
Pour les autres dimensions, sélectionner les douilles à une seule dimension qui se montent directement sur la clé à chocs sans nécessité de l’allonge 50 mm.
Forgées en acier au chrome vanadium.
Clipsage de la douille sur les accessoires 3/8" à l'aide d'une bille.
Surface Drive SAM.
Présentation chromée polie brillante.
Normes : DIN 3124, NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1.
Applications
399-10N.pdf
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 19,6 mm |
| Longueur | 28 mm |
| Poids | 29 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,60 € HT
/ unité
11,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours