Douille SAM NC-1.1/2, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 38.1 mm | Longueur: 57 mm
Douille Chocs 3/4 1"1/2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :NC-1.1/2
Rubix :0149-5016693
EAN :3272670404601
Documents
Détails articles : DOUILLE A CHOC NC- 1.1/2
Douilles conçues pour résister aux efforts transmis par les machines à chocs (visseuses, boulonneuses à main électriques ou pneumatiques) utilisées dans l'industrie ou l'automobile.Verrouillage des douilles sur machines et accessoires pouvant être assuré par une goupille traversante maintenue en position à l'aide d'un jonc REF. CJ-44Très grande résistance à l'usure.Présentation brunie.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 38,1 mm |
| Longueur | 57 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,28 € HT
/ unité
83,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours

