Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KBO40

Douille à billes

Voir les informations techniques

Références

INA :KBO40
Rubix :0270-1066608
Fabricant :0012757710000
EAN :4054364120641
DOUILLE A BILLES KBO40 SERIE MASSIVE

Résumé technique

Sériekbo
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur62 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE A BILLES KBO40 SERIE MASSIVE


Roulement à billes linéaire KBO, version ouverte ; version protégée contre la rouille possible
Roulement linéaire à billes

Informations techniques


Attributs
Sériekbo
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur62 mm
Longueur80 mm
Etancheitéouvert
Matièreacier à roulements standard
Poids0,52 kg
Charge statique de base C4600 N
Charge dynamique de base C06100 N
Nombre de rangées de billes5
193,88 HT
/ unité
232,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours