Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) Bosch Rexroth R067221240
DOUILLE A BILLES 0672-212-40
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R067221240
Rubix :0234-1119336




Résumé technique
| Série | kbb |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 12 mm |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
Détails articles : DOUILLE A BILLES SUPER B
SUPER DOUILLES A BILLES KBB-12-DD
Super douille à billes KBB-12-DD, non auto-ajustable, fermée, avec 2 joints d'étanchéité incorporés
Informations techniques
Attributs
| Série | kbb |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 12 mm |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Longueur | 32 mm |
| Etancheité | scellé des deux côtés |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,95 € HT
/ unité
86,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h